ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/本金めっき)(小箱)
材質黄銅
表面処理本金メッキ
ねじピッチ1
寸法D(Φmm)4.5
寸法E(mm)3
寸法B(mm)5.4
寸法C(mm)M10×1
寸法F(Φmm)8
寸法A(Φmm)12
ねじの呼びM10
内容量1箱(300個)
その他ナット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41883667 | C-12 | 41883624 | C-12 |
![]() |
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱) | 大阪魂 | 1箱(300個) | ¥37,980 税込¥41,778 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29