NKE NKEの ねじ・ボルト・釘 NKEの ナット NKEの ゆるみ止めナット スーパースリットナット(ステンレス)(小箱) スーパースリットナット(ステンレス)(小箱) 注文コード 材質ステンレス お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M12 19×10 M20 30×16 内容量 選択解除 1箱(50個)1箱(200個) 寸法H(mm) 選択解除 1016 寸法T(mm) 選択解除 21.934.6 寸法M(mm) 選択解除 1930 ねじの呼び 選択解除 M12M20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41888061 M12 19×10 1箱(200個) 10 21.9 19 M12 オープン 取扱い終了 41888077 M20 30×16 1箱(50個) 16 34.6 30 M20 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゆるみ止めナット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンクリップUナットCU 大阪魂 税込¥1,289~ ¥1,172~ 3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ FRLナット 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUSFRLナット 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W FRLナット 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ FRLナット 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUSHLB 大阪魂 税込¥9,033~ ¥8,212~ SUS304T-スプリング 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂 税込¥2,699~ ¥2,454~ パ-カRZHLB 大阪魂 税込¥1,936~ ¥1,760~ クロメ-トFRLナット 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUSHLスプリング(バタフライ 大阪魂 税込¥734 ¥667 SCM435 Uナット 2シュ 大阪魂 税込¥805~ ¥732~ 3カ-W イダリング 大阪魂 税込¥734 ¥667 ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-B FRLナット 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブFRLナット 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ナットゆるみ止めナット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナット」にはこんなカテゴリがあります 六角ナット ゆるみ止めナット 袋ナット 高ナット(長ナット) 四角ナット フランジナット 蝶ナット アイナット ウェルドナット(溶接ナット) 鬼目ナット 樹脂ナット その他ナット フローティングナット シェアする マイページ 最近見た商品