高ナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)

高ナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 高ナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 高ナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 高ナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

材質 寸法S(mm)19 表面処理クロメート ねじ山種類ウィット
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41894702 1/2×19×30 1箱(70個) 1/2 12 30 30
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
42880302 1/2×19×20 1箱(100個) W1/2 - 20 -
9,898
10,888 (税込)
翌日出荷

返品不可
42880311 1/2×19×60 1箱(35個) W1/2 - 60 -
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
41894711 1/2×19×50 1箱(40個) 1/2 12 50 50
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41894711 1/2×19×50 42110232 1/2×19×50 1/2×19×50 高ナット ウィット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42110232 高ナット ウィット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする