菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状菱形 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41931967 6×13 1箱(500個) M6 13 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41931976 6×16 1箱(400個) M6 16 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41931985 6×20 1箱(300個) M6 20 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41931994 6×25 1箱(400個) M6 25 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41932003 6×30 1箱(400個) M6 30 1
 
 
取扱い終了

返品不可
41932012 8×17 1箱(350個) M8 17 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
41932021 8×20 1箱(300個) M8 20 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
41932037 8×22 1箱(300個) M8 22 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41931967 6×13 42120111 6×13 6×13 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120111 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(8個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41931976 6×16 42120127 6×16 6×16 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120127 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(8個) 669 税込736 注文コードが変更になりました
41931985 6×20 42120136 6×20 6×20 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120136 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(8個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41931994 6×25 42120145 6×25 6×25 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120145 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41932003 6×30 42120154 6×30 6×30 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120154 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(6個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41932012 8×17 42120163 8×17 8×17 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120163 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41932021 8×20 42120172 8×20 8×20 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120172 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41932037 8×22 42120181 8×22 8×22 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120181 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする