六角ボルト(ポリカーボネート 透明)(小箱)

六角ボルト(ポリカーボネート 透明)(小箱) 大阪魂 六角ボルト(ポリカーボネート 透明)(小箱) 大阪魂

種別全ねじ 材質ポリカーボネート(透明) 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41988423 4×10 1箱(1000個) M4 10 0.7
20,980
23,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988432 4×12 1箱(1000個) M4 12 0.7
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷
41988441 4×15 1箱(1000個) M4 15 0.7
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷
41988457 4×20 1箱(500個) M4 20 0.7
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988466 4×25 1箱(500個) M4 25 0.7
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988475 5×10 1箱(1000個) M5 10 0.8
22,980
25,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988484 5×12 1箱(1000個) M5 12 0.8
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988493 5×15 1箱(500個) M5 15 0.8
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988502 5×20 1箱(500個) M5 20 0.8
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988511 5×25 1箱(500個) M5 25 0.8
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988527 5×30 1箱(250個) M5 30 0.8
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988536 5×35 1箱(250個) M5 35 0.8
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988545 6×10 1箱(500個) M6 10 1
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988554 6×12 1箱(500個) M6 12 1
23,980
26,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988563 6×15 1箱(500個) M6 15 1
23,980
26,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988572 6×20 1箱(250個) M6 20 1
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988581 6×25 1箱(250個) M6 25 1
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988597 6×30 1箱(250個) M6 30 1
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988606 6×35 1箱(200個) M6 35 1
20,980
23,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988615 6×40 1箱(200個) M6 40 1
20,980
23,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988624 8×10 1箱(250個) M8 10 1.25
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988633 8×12 1箱(250個) M8 12 1.25
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988642 8×15 1箱(200個) M8 15 1.25
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988651 8×20 1箱(200個) M8 20 1.25
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988667 8×25 1箱(100個) M8 25 1.25
8,198
9,018 (税込)
翌日出荷

返品不可
41988676 8×30 1箱(100個) M8 30 1.25
9,398
10,338 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする