強度区分8.8 六角ボルト(鉄/クロメート)(パック品)
種別全ねじ
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法S(mm)13
表面処理クロメート
寸法e(mm)約15
頭部形状六角
寸法K(mm)5.5
寸法dk(mm)約12.6
寸法ds(mm)8
ねじ山種類メートル並目
内容量1パック(8個)
ボルト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29