曜日別特売

ショックアブソーバー

ショックアブソーバー - KITACOショックアブソーバー - KITACO
(6件のレビュー)

メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

調整方法(プリロード)カム式5段
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スイングアームとの組み合わせにより、リヤショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
※ショックアブソーバーの自由長とは荷重が全く掛かっていない状態(取り外した状態)での上下ピボット穴の中心距離を計測した長さです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104976520-11250101個(ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー260
5,000
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
74105073520-30530501個(ボディ・スプリング)メッキ305
6,500
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
74105064520-30528001個(ボディ・スプリング)メッキ280
5,500
5,398
5,938(税込)
欠品中
74105089520-30533001個(ボディ・スプリング)メッキ330
5,500
5,398
5,938(税込)
欠品中
42273366520-21025001本(ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー260
4,980
取扱い終了
42273305520-30330501本(ボディ)ブルー/(スプリング)ブラック305
5,000
取扱い終了
42273314520-30430501本(ボディ・スプリング)メッキ305
5,000
取扱い終了
42273323520-30328001本(ボディ)ブルー/(スプリング)ブラック280
5,000
取扱い終了
42273332520-30428001本(ボディ・スプリング)メッキ280
5,000
取扱い終了
42273341520-30333001本(ボディ)ブルー/(スプリング)ブラック330
5,000
取扱い終了
42273357520-30433001本(ボディ・スプリング)メッキ330
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42273366520-210250074104976520-1125010520-2102500 ショックアブソーバー KITACO 74104976ショックアブソーバーKITACO1個
4,898
欠品中
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42273314
2021-08-31
用途: バイクのメンテナンス時
サービス業

純正同等の部品が安価で入手でき、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42273366
2019-07-14
用途: AF27スーパーディオの錆びた純正品との交換
不動産業

AF27スーパーディオに綺麗に付きました
付属のワッシャーも不要でした、元はこれ用だったのかも。
乗り心地は劇的ではありませんが、しっかりしてきました。

1が参考にしています
対象商品 : 42273366
2019-02-03
用途: ズーマー
運輸・通信業

ヘタリきった純正ショックの交換に購入
乗り心地もしっかりした感じになり回復しました、5段階の調整ができて自分好み合わすことができました。
残念なのが色の選択肢がブルーのみと言う事ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 42273314
2017-10-09
用途: 通勤時

ジョルカブにつけました.
純正に較べて少し自由長が短いです.
乗り心地も良く走りやすくなりました.
コーナーでしっかり踏ん張ってくれるので安心して走れます.

1が参考にしています
対象商品 : 42273366
2019-01-07
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

AF58ズーマーが購入してから10年10000Kmになったので生産中止になる前に交換しました。不具合が出ていない状況だったので別段変化はありません。これからも無理をせず使用していきたいと思います。

対象商品 : 42273332
2017-08-23
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

1本しか購入しませんでした。自分の勘違いでした。来月もう1本購入します。純正品風で見た目がよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする