OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター

OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター - KITACO
(2件のレビュー)

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。

付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42273716752-0600012
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42273716
2018-09-18
用途: 機械のメンテナンス等
サービス業

今まではエンジン音だけで確認していたが、アイドリング調整等でどれだけの回転数があるか目視でき、また、煩わしい線を繋ぐ必要もなくて非常に使いやすいと思う。

対象商品 : 42273716
2018-03-25
用途: オートバイ250ccの据付してタコメーターとして使用
サービス業

FI・単気筒(2回転1点火)では、市販のタコメーターを取り付けるにはタンクを外してECUからの信号取る必要がありますが、メンテナンス出来るスキルを持ち合わせておりません。本製品は点火プラグのコードに挟むだけで正確且つ反応良くエンジン回転数を表示可能。簡単にスピードメーター横に取付けました。唯一不満点は、夜間走行時は、街灯が続く道でしか数字が読み取れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする