大阪魂
(-)皿小ねじ (鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
寸法t(mm)
2.5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法dk(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42293894
M12×60
1箱(50個)
M12
1.75
60
(最大)6.7
24
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064962
M10×30
1箱(150個)
M10
1.5
30
(最大)5.7
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください