大阪魂
(-)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
93
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42294804
M6×10
1箱(700個)
M6
1
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42293255
M10×55
1箱(100個)
M10
1.5
55
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42294813
M6×12
1箱(600個)
M6
1
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
42293264
M10×70
1箱(100個)
M10
1.5
70
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42294822
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42293273
M12×55
1箱(50個)
M12
1.75
55
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294831
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42293282
M12×60
1箱(50個)
M12
1.75
60
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294847
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42293291
M12×65
1箱(70個)
M12
1.75
65
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294856
M8×15
1箱(300個)
M8
1.25
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42293307
M12×70
1箱(70個)
M12
1.75
70
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294865
M8×16
1箱(250個)
M8
1.25
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
42293316
M12×75
1箱(60個)
M12
1.75
75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42294874
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42293325
M12×90
1箱(50個)
M12
1.75
90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42294883
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42293334
M12×120
1箱(35個)
M12
1.75
120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294892
M8×40
1箱(160個)
M8
1.25
40
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42293343
M16×60
1箱(45個)
M16
2
60
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294901
M8×45
1箱(150個)
M8
1.25
45
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42293352
M16×65
1箱(40個)
M16
2
65
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294917
M8×50
1箱(130個)
M8
1.25
50
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42293361
M16×70
1箱(40個)
M16
2
70
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294926
M10×16
1箱(250個)
M10
1.5
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42293377
M20×80
1箱(20個)
M20
2.5
80
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42294935
M10×20
1箱(200個)
M10
1.5
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294944
M10×25
1箱(180個)
M10
1.5
25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294953
M10×30
1箱(150個)
M10
1.5
30
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294962
M10×35
1箱(120個)
M10
1.5
35
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294971
M10×40
1箱(100個)
M10
1.5
40
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294987
M10×45
1箱(100個)
M10
1.5
45
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42294996
M10×50
1箱(80個)
M10
1.5
50
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295005
M12×20
1箱(130個)
M12
1.75
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295014
M12×25
1箱(120個)
M12
1.75
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295023
M12×30
1箱(100個)
M12
1.75
30
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295032
M12×35
1箱(80個)
M12
1.75
35
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295041
M12×45
1箱(60個)
M12
1.75
45
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295057
M12×50
1箱(60個)
M12
1.75
50
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295066
M16×25
1箱(60個)
M16
2
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295075
M16×30
1箱(50個)
M16
2
30
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295084
M16×35
1箱(70個)
M16
2
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295093
M16×40
1箱(60個)
M16
2
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42295102
M16×45
1箱(50個)
M16
2
45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43063343
M4×10
1箱(1800個)
M4
0.7
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43063352
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43063361
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43063377
M6×35
1箱(350個)
M6
1
35
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43063386
M6×40
1箱(300個)
M6
1
40
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43063395
M6×45
1箱(250個)
M6
1
45
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ