大阪魂
(-)平小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
全63種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42296457
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296466
M2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
0.45
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296475
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296484
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296493
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296502
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296511
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296527
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42296536
M4×12
1箱(1300個)
M4
0.7
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296545
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42296554
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065915
M2×5
1箱(7000個)
M2
0.4
5
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065924
M2×6
1箱(4000個)
M2
0.4
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065933
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065942
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065951
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065967
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065976
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065985
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43065994
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066003
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
43066012
M3×20
1箱(1400個)
M3
0.5
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066021
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066037
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066046
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066055
M4×8
1箱(1800個)
M4
0.7
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066064
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066073
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066082
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066091
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066107
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066116
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066125
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066134
M5×6
1箱(1200個)
M5
0.8
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066143
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066152
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066161
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066177
M5×14
1箱(700個)
M5
0.8
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066186
M5×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066195
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066204
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066213
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066222
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066231
M5×40
1箱(400個)
M5
0.8
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066247
M6×8
1箱(600個)
M6
1
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43066256
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066265
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066274
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066283
M6×25
1箱(450個)
M6
1
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066292
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ