(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ステンコート)(小箱)

(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ステンコート)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM5 頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理ステンコート 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)8 寸法e(mm)8.7 寸法m(mm)4.8
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42303256 M5×12 1箱(800個) 12 - 0.8
 
 
取扱い終了

返品不可
42946827 M5×5 1箱(1000個) 5 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946836 M5×6 1箱(1000個) 6 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946845 M5×8 1箱(1000個) 8 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946854 M5×10 1箱(900個) 10 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946863 M5×14 1箱(600個) 14 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946872 M5×15 1箱(600個) 15 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946881 M5×16 1箱(600個) 16 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946897 M5×18 1箱(500個) 18 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946906 M5×20 1箱(500個) 20 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946915 M5×22 1箱(800個) 22 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946924 M5×25 1箱(700個) 25 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946933 M5×30 1箱(500個) 30 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946942 M5×35 1箱(500個) 35 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946951 M5×40 1箱(400個) 40 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946967 M5×45 1箱(350個) 45 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
42946976 M5×50 1箱(300個) 50 0.8 -
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2661:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする