曜日別特売

(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状トラス穴の形状十字穴
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42308086M3×81箱(2000個)M30.58
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308095M3×121箱(2000個)M30.512
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308077M3×61箱(2000個)M30.56
取扱い終了
返品不可
代替品有
42308104M4×61箱(1000個)M40.76
取扱い終了
返品不可
代替品有
42308113M4×81箱(1000個)M40.78
取扱い終了
返品不可
代替品有
42308122M4×121箱(1000個)M40.712
取扱い終了
返品不可
代替品有
42308131M4×151箱(500個)M40.715
取扱い終了
返品不可
代替品有
42308147M4×161箱(500個)M40.716
取扱い終了
返品不可
代替品有
42308156M4×301箱(500個)M40.730
取扱い終了
返品不可
代替品有
42308165M5×101箱(500個)M50.810
取扱い終了
返品不可
代替品有
42308174M5×201箱(400個)M50.820
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42308077M3×642276911M3×6M3×6 (+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂 42276911(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42308104M4×642276945M4×6M4×6 (+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂 42276945(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42308113M4×842276954M4×8M4×8 (+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂 42276954(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42308122M4×1242276963M4×12M4×12 (+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂 42276963(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42308131M4×1542276972M4×15M4×15 (+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂 42276972(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42308147M4×1642276981M4×16M4×16 (+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂 42276981(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42308156M4×3042276997M4×30M4×30 (+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂 42276997(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42308165M5×1042277006M5×10M5×10 (+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂 42277006(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42308174M5×2042277015M5×20M5×20 (+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂 42277015(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする