大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロニッケル
全119種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
21
22
24
25
28
30
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
119種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42312602
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42312611
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42312627
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
-
0.5
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42312636
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
-
0.5
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
42312645
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42312654
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
-
0.5
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42312663
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42312672
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42312681
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42312697
M5×12
1箱(700個)
M5
12
-
0.8
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42312706
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42312715
M5×18
1箱(500個)
M5
18
-
0.8
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42312724
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
0.8
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959682
M2×2
1箱(10000個)
M2
2
0.4
-
1
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959691
M2×3
1箱(8000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959707
M2×4
1箱(8000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959716
M2×5
1箱(7000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959725
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42959734
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959743
M2×10
1箱(4000個)
M2
10
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959752
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959761
M2×14
1箱(2500個)
M2
14
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959777
M2×15
1箱(2500個)
M2
15
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959786
M2×16
1箱(2200個)
M2
16
0.4
-
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959795
M2×18
1箱(2000個)
M2
18
0.4
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959804
M2×20
1箱(1800個)
M2
20
0.4
-
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959813
M2.3×4
1箱(6000個)
M2.3
4
0.4
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959822
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
5
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959831
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
6
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959847
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
8
0.4
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959856
M2.3×10
1箱(3000個)
M2.3
10
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959865
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
12
0.4
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959883
M2.3×15
1箱(2000個)
M2.3
15
0.4
-
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959892
M2.3×16
1箱(1800個)
M2.3
16
0.4
-
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959901
M2.5×3
1箱(4000個)
M2.5
3
0.45
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959917
M2.5×4
1箱(4000個)
M2.5
4
0.45
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959926
M2.5×6
1箱(3500個)
M2.5
6
0.45
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42959935
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959944
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
0.45
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959953
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
0.45
-
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959971
M2.5×14
1箱(1800個)
M2.5
14
0.45
-
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959987
M2.5×15
1箱(1500個)
M2.5
15
0.45
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42959996
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
0.45
-
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42960005
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
0.45
-
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42960014
M2.5×20
1箱(1200個)
M2.5
20
0.45
-
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42960023
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
3
0.45
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42960032
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
0.45
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42960041
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
0.45
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
42960057
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
6
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42960066
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ