大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全42種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42321194
M3×6
1箱(1800個)
M3
-
-
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321203
M4×4
1箱(1500個)
M4
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42321212
M4×6
1箱(1500個)
M4
-
-
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321221
M4×10
1箱(1000個)
M4
-
-
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321237
M4×12
1箱(1000個)
M4
-
-
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321246
M4×14
1箱(800個)
M4
-
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974312
M2×3
1箱(7000個)
M2
0.4
3
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974321
M2×4
1箱(5000個)
M2
0.4
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974337
M2×5
1箱(6000個)
M2
0.4
5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974346
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974364
M2×8
1箱(4000個)
M2
0.4
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974373
M2×10
1箱(5000個)
M2
0.4
10
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974382
M2×12
1箱(3000個)
M2
0.4
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974391
M2×14
1箱(3000個)
M2
0.4
14
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974407
M2×16
1箱(2500個)
M2
0.4
16
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974416
M2×18
1箱(2200個)
M2
0.4
18
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974425
M2×19
1箱(2000個)
M2
0.4
19
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974434
M2×20
1箱(1500個)
M2
0.4
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974443
M3×4
1箱(2000個)
M3
0.5
4
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974452
M3×5
1箱(1800個)
M3
0.5
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42974477
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42974486
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
42974495
M3×12
1箱(1800個)
M3
0.5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974504
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974513
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974522
M3×16
1箱(1300個)
M3
0.5
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974531
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974547
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
42974556
M3×25
1箱(900個)
M3
0.5
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974565
M3×30
1箱(700個)
M3
0.5
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974574
M3×50
1箱(500個)
M3
0.5
50
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974583
M4×5
1箱(1200個)
M4
0.7
5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
42974592
M4×8
1箱(1200個)
M4
0.7
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42974601
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974617
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
42974626
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974635
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974644
M4×30
1箱(450個)
M4
0.7
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974653
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974662
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42974355
M2×7
1箱(6000個)
M2
0.4
7
取扱い終了
返品不可
42974461
M3×7
1箱(1500個)
M3
0.5
7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください