大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
全69種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
19
20
25
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42321851
M2×4
1箱(5000個)
M2
4
-
0.4
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42321867
M2.6×5
1箱(3000個)
M2.6
5
-
0.45
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42321876
M2.6×8
1箱(2000個)
M2.6
8
-
0.45
-
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321885
M2.6×10
1箱(1800個)
M2.6
10
-
0.45
-
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321894
M2.6×12
1箱(1600個)
M2.6
12
-
0.45
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42321903
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
-
0.45
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321921
M2.6×16
1箱(1200個)
M2.6
16
-
0.45
-
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321937
M3×4
1箱(2000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321946
M3×5
1箱(1800個)
M3
5
-
0.5
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321955
M3×6
1箱(1800個)
M3
6
-
0.5
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321964
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321973
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321982
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42321991
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
-
0.5
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322007
M3×25
1箱(900個)
M3
25
-
0.5
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322016
M4×5
1箱(1200個)
M4
5
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322025
M4×6
1箱(1500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322034
M4×8
1箱(1200個)
M4
8
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322043
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322052
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322061
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322077
M4×15
1箱(800個)
M4
15
-
0.7
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322086
M4×16
1箱(800個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
42322095
M4×20
1箱(700個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322104
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322113
M4×30
1箱(450個)
M4
30
-
0.7
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322122
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322131
M4×40
1箱(500個)
M4
40
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322147
M5×6
1箱(700個)
M5
6
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322156
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42322165
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322174
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322183
M5×15
1箱(500個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
42322192
M5×18
1箱(450個)
M5
18
-
0.8
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42322201
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322217
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322226
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322235
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322244
M6×20
1箱(300個)
M6
20
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42322253
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42322262
M6×35
1箱(200個)
M6
35
-
1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42976911
M2×3
1箱(7000個)
M2
3
0.4
-
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976927
M2×5
1箱(6000個)
M2
5
0.4
-
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976936
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
0.4
-
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976954
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
-
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42976963
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
0.4
-
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976972
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
0.4
-
-
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976981
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
0.4
-
-
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42976997
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
0.4
-
-
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42977006
M2×18
1箱(2200個)
M2
18
0.4
-
-
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ