大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
356
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42323601
M2.5×35
1箱(500個)
M2.5
35
-
0.45
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334415
M2×2
1箱(12000個)
M2
2
-
0.4
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323617
M2.5×40
1箱(500個)
M2.5
40
-
0.45
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334424
M2×3
1箱(12000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323626
M2.5×45
1箱(500個)
M2.5
45
-
0.45
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334433
M2×4
1箱(10000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323635
M2.5×50
1箱(500個)
M2.5
50
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334442
M2×5
1箱(8000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323644
M2.6×35
1箱(500個)
M2.6
35
-
0.45
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334451
M2×6
1箱(8000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323653
M2.6×40
1箱(500個)
M2.6
40
-
0.45
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334467
M2×7
1箱(6000個)
M2
7
-
0.4
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323662
M2.6×45
1箱(500個)
M2.6
45
-
0.45
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334476
M2×8
1箱(6000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323671
M2.6×50
1箱(500個)
M2.6
50
-
0.45
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334485
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334494
M2×12
1箱(4000個)
M2
12
-
0.4
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323687
M4×52
1箱(400個)
M4
52
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334503
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
-
0.4
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323696
M4×55
1箱(400個)
M4
55
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
42334512
M2×15
1箱(3000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42323705
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334521
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
-
0.4
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323714
M5×55
1箱(250個)
M5
55
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334537
M2×18
1箱(2200個)
M2
18
-
0.4
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
42323723
M5×60
1箱(230個)
M5
60
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42334546
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
-
0.4
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323732
M5×65
1箱(200個)
M5
65
-
0.8
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334555
M2×21
1箱(1500個)
M2
21
-
0.4
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323741
M5×70
1箱(200個)
M5
70
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
42334564
M2×22
1箱(1500個)
M2
22
-
0.4
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323757
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334573
M2×23
1箱(1500個)
M2
23
-
0.4
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323766
M6×60
1箱(180個)
M6
60
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334582
M2×25
1箱(1500個)
M2
25
-
0.4
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323775
M6×65
1箱(150個)
M6
65
-
1
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334591
M2×26
1箱(1200個)
M2
26
-
0.4
1
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323784
M6×70
1箱(120個)
M6
70
-
1
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
42334607
M2×28
1箱(1000個)
M2
28
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323793
M6×75
1箱(200個)
M6
75
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334616
M2×30
1箱(1000個)
M2
30
-
0.4
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323802
M6×80
1箱(200個)
M6
80
-
1
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334625
M2×32
1箱(1000個)
M2
32
-
0.4
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323811
M6×85
1箱(180個)
M6
85
-
1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334634
M2×34
1箱(1000個)
M2
34
-
0.4
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323827
M6×90
1箱(170個)
M6
90
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334643
M2×35
1箱(1000個)
M2
35
-
0.4
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323836
M6×95
1箱(170個)
M6
95
-
1
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42334652
M2×40
1箱(700個)
M2
40
-
0.4
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42323845
M6×100
1箱(150個)
M6
100
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ