大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
250
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42375837
M2×3
1箱(13000個)
M2
3
-
0.4
1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371217
M4×55
1箱(400個)
M4
55
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375846
M2×4
1箱(12000個)
M2
4
-
0.4
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371226
M4×60
1箱(300個)
M4
60
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375855
M2×5
1箱(10000個)
M2
5
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42371235
M6×55
1箱(200個)
M6
55
-
1
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375864
M2×6
1箱(9000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42375873
M2×7
1箱(7000個)
M2
7
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375882
M2×8
1箱(7000個)
M2
8
-
0.4
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42375891
M2×10
1箱(5000個)
M2
10
-
0.4
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375907
M2×12
1箱(4000個)
M2
12
-
0.4
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
42375916
M2×14
1箱(3500個)
M2
14
-
0.4
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375925
M2×15
1箱(3000個)
M2
15
-
0.4
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375934
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
-
0.4
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375943
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
-
0.4
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375952
M2×25
1箱(1500個)
M2
25
-
0.4
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375961
M2.3×4
1箱(8000個)
M2.3
4
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375977
M2.5×3
1箱(8000個)
M2.5
3
-
0.45
1
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
42375986
M2.5×4
1箱(6000個)
M2.5
4
-
0.45
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375995
M2.5×5
1箱(6000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376004
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376013
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
8
-
0.45
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376022
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
10
-
0.45
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376031
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
12
-
0.45
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376047
M2.5×15
1箱(1800個)
M2.5
15
-
0.45
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376056
M2.5×16
1箱(1800個)
M2.5
16
-
0.45
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
42376065
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
-
0.45
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376074
M2.5×20
1箱(1500個)
M2.5
20
-
0.45
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376083
M2.6×3
1箱(8000個)
M2.6
3
-
0.45
1
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376092
M2.6×4
1箱(6000個)
M2.6
4
-
0.45
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376101
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376117
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
6
-
0.45
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376126
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
8
-
0.45
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376135
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
10
-
0.45
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376144
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
12
-
0.45
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376153
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
14
-
0.45
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376162
M2.6×15
1箱(2000個)
M2.6
15
-
0.45
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376171
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
16
-
0.45
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376187
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
18
-
0.45
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376196
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
20
-
0.45
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376205
M2.6×30
1箱(800個)
M2.6
30
-
0.45
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376214
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
-
0.5
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376223
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
42376232
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376241
M3×7
1箱(2500個)
M3
7
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376257
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42376266
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376275
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376284
M3×14
1箱(2500個)
M3
14
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42376293
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
-
0.5
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ