大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42389453
M3×4
1箱(4000個)
M3
4
-
0.5
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372906
M5×60
1箱(300個)
M5
60
-
0.8
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389462
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
-
0.5
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42372915
M5×65
1箱(200個)
M5
65
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389471
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
-
0.5
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389487
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
-
0.5
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389496
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
-
0.5
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389505
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
-
0.5
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389514
M3×15
1箱(2000個)
M3
15
-
0.5
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389523
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
-
0.5
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389532
M4×5
1箱(4500個)
M4
5
-
0.7
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389541
M4×6
1箱(4500個)
M4
6
-
0.7
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389557
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389566
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
-
0.7
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389575
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389584
M4×14
1箱(1800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389593
M4×15
1箱(1500個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389602
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
-
0.7
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389611
M4×18
1箱(1200個)
M4
18
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389627
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
-
0.7
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389636
M4×22
1箱(1000個)
M4
22
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389645
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389654
M4×30
1箱(600個)
M4
30
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389663
M4×35
1箱(500個)
M4
35
-
0.7
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389672
M4×40
1箱(600個)
M4
40
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389681
M5×6
1箱(1800個)
M5
6
-
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389697
M5×8
1箱(1800個)
M5
8
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389706
M5×10
1箱(1500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
42389715
M5×12
1箱(1200個)
M5
12
-
0.8
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389724
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389733
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389742
M5×16
1箱(1000個)
M5
16
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389751
M5×20
1箱(800個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389767
M5×25
1箱(700個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389776
M5×30
1箱(600個)
M5
30
-
0.8
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389785
M5×35
1箱(500個)
M5
35
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389794
M5×40
1箱(400個)
M5
40
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389803
M5×45
1箱(350個)
M5
45
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389812
M5×50
1箱(300個)
M5
50
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389821
M6×8
1箱(1000個)
M6
8
-
1
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389837
M6×10
1箱(1000個)
M6
10
-
1
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389846
M6×12
1箱(900個)
M6
12
-
1
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42389855
M6×14
1箱(700個)
M6
14
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389864
M6×15
1箱(600個)
M6
15
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389873
M6×16
1箱(600個)
M6
16
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389882
M6×20
1箱(500個)
M6
20
-
1
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389891
M6×25
1箱(500個)
M6
25
-
1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389907
M6×30
1箱(400個)
M6
30
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389916
M8×15
1箱(250個)
M8
15
-
1.25
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42389925
M8×20
1箱(200個)
M8
20
-
1.25
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ