曜日別特売

端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理ニッケル
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
寸法t1(mm)
角座番号
角座寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
ねじピッチ
寸法dk(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42489641M3×61箱(3500個)M36223.60.81.1H3-16.1×0.86.10.81.21.21.20.55.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489657M3×61箱(3000個)M36223.60.81.1H3-05.8×1.05.811.41.21.20.55.5
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489666M3×61箱(3000個)M36223.60.81.1H3-36.2×1.06.21.21.41.21.20.55.5
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489675M3×61箱(3000個)M36223.60.81.1H3-46.8×1.06.811.41.21.20.55.5
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489684M3×61箱(3000個)M36223.60.81.1H3-57.0×1.0711.41.010.55.5
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489693M3×61箱(2500個)M36223.60.81.1H3-77.8×1.07.811.51.21.60.55.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489702M3×71箱(2500個)M37223.60.81.1H3-88.1×1.08.111.41.21.50.55.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489711M3×81箱(3000個)M38223.60.81.1H3-05.8×1.05.811.41.21.20.55.5
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489727M3×81箱(2500個)M38223.60.81.1H3-46.8×1.06.811.41.21.20.55.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489754M3.5×61箱(2000個)M3.5622.33.911.25H3.5-77.8×1.07.811.51.21.60.66
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489763M3.5×71箱(2500個)M3.5722.33.911.25H3.5-36.7×1.06.711.41.21.20.66
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489781M3.5×71箱(2500個)M3.5722.33.911.25H3.5-67.4×1.27.41.21.61.21.60.66
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489797M3.5×71箱(2000個)M3.5722.33.911.25H3.5-77.8×1.07.811.51.21.60.66
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489806M3.5×81箱(2000個)M3.5822.33.911.25H3.5-57.1×1.27.11.21.60.81.20.66
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489815M3.5×81箱(2000個)M3.5822.33.911.25H3.5-77.8×1.07.811.51.21.60.66
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489824M4×81箱(1500個)M4822.64.211.4H4-07.8×1.07.811.41.21.60.77
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489833M4×81箱(1500個)M4822.64.211.4H4-38.8×1.28.81.21.81.61.60.77
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379287M3×5.51箱(2500個)M35.5223.60.81.1H3-77.8×1.07.811.51.21.60.55.5
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379296M3×61箱(3000個)M36223.60.81.1H3-26.1×1.06.111.21.21.20.55.5
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43379305M3×61箱(3000個)M36223.60.81.1H3-67.4×1.07.411.41.21.60.55.5
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43379341M3.5×81箱(2500個)M3.5822.33.911.25H3.5-36.7×1.06.711.41.21.20.66
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43379366M4×81箱(1500個)M4822.64.211.4H4-28.4×1.28.41.21.81.61.60.77
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379375M4×81箱(1500個)M4822.64.211.4H4-49.2×1.29.21.21.71.61.60.77
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42489736M3×81箱(2000個)M38223.60.81.1H3-77.8×1.07.811.51.21.60.55.5
取扱い終了
返品不可
42489745M3×81箱(2000個)M38223.60.81.1H3-88.1×1.08.111.41.21.50.55.5
取扱い終了
返品不可
42489772M3.5×71箱(2000個)M3.5722.33.911.25H3.5-47.0×1.0711.41.21.20.66
取扱い終了
返品不可
43379271M2.5×61箱(5000個)M2.5611.72.60.80.9H2.5-04.8×0.84.80.81.11.41.20.454.5
取扱い終了
返品不可
43379314M3×81箱(2500個)M38223.60.81.1H3-57.0×1.0711.41.010.55.5
取扱い終了
返品不可
43379323M3×81箱(2500個)M38223.60.81.1H3-67.4×1.07.411.41.21.60.55.5
取扱い終了
返品不可
43379332M3.5×61箱(3000個)M3.5622.33.911.25H3.5-36.7×1.06.711.41.21.20.66
取扱い終了
返品不可
43379357M3.5×651箱(2500個)M3.56522.33.911.25H3.5-5-7.11.21.60.81.20.66
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42489815
2023-01-04
用途: 春日(パトライト)の端子台のねじ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

春日(パトライト)T10シリーズのねじ交換に使用しました。第2種電気工事士の技能試験で端子台を使用して練習しています。生徒が使用するのでネジをなめてしまい使用できなかったのですが、ネジを交換してとても使いやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする