曜日別特売

ナックルガード

ナックルガード - KIJIMA(キジマ)
(4件のレビュー)

オフロード走行時の飛び石や小枝から手を保護し、繊細なアクセルワークやブレーキ、クラッチ操作性を可能にします。
また、冬場は防寒用の風避けとしても最適です。
軟質プラスチック使用により、転倒にも強い。
ユニバーサル商品につき穴あけ加工が必要です。

セット内容左右1組内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42275003405-035Bブラック
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
42274994405-035ホワイト
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42275003
2022-08-15
用途: 冬期間の防寒
その他業種

冬期間の防寒用に、風を防ぐため購入。取付に穴を開けるなどの作業が必要になりましたが、風も直接手に当たる事が無く、問題無く使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 42275003
2020-04-11
用途: 原付きハンドルの風防に
自動車・二輪車・自転車関連業

要加工ですが安価なのでどうにでもなります。
別売りの汎用ステーを使用すれば楽ですしミラー位置も移動出来て便利です。
欠点は低温時の強度が下がるところでしょうか?
バイクが倒れてしまった時にバラバラに砕け散りました。
かといって通常滅多に壊すこともないので再度購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42274994
2016-09-29
用途: 草刈機の石などからの防護用

今回この商品自転車でなく 草刈り機のハンドルに使用中 ナイロンカッター使用時《通称 糸》に石などからの防護に使用中 今のところ 重宝してます

対象商品 : 42275003
2014-10-28
用途: バイク用で使用できないもの

この商品は原付又は、自転車用。250バイクには、レバーやら、スイッチやらで、物理的に切り貼りで取り付けはできない。
商品の寸法が確認できない場合は、バイク車種適用の有無を確認しないと。高いごみを買うことになるという勉強になった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
写真ください。
回答:
下記メーカーWEBカタログご確認いただけますでしょうか。
P168右上の写真となります。
http://www.tk-kijima.co.jp/KIJIMA%20PARTS%20CATALOG%202012-2013/index.html#page=171
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
42275003
2012-10-23

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする