(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理茶ブロンズ 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42502126 M4×12 1箱(1000個) M4 18 12
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
42502135 M5×20 1箱(400個) M5 16 20
9,198
10,118 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする