(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 (+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 (+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.978/(最小)3.838 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(Φmm)9.4 内容量1箱(1200個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42505355 M4×12 12
6,598
7,258 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43587013 M4×10 10
6,198
6,818 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4628:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする