(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 山数18 長さ(mm)20 材質 十字穴番号2 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ 寸法G(mm)約5 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43531686 M4×20 (最大)4.50/(最小)3.85
6,498
7,148 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42516494 M4×20 (最大)4.00/(最小)3.85
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42516494 M4×20 43531686 M4×20 M4×20 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43531686 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 1箱(1000個) 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする