曜日別特売
M4×20 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42516494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×20 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42516494
M4×20 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42516494

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42516494
品番
M4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
材質
鉄
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
山数
18
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42516494M4×2043531686M4×20M4×20 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43531686(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂1箱(1000個)
¥6,498
税込¥7,148
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M4×20 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 1箱(1000個) 大阪魂 【通販モノタロウ】