オーステナイト - マルテンサイト(BI-METALS)スーパーピアスタPAN(ステンレス)(小箱)

オーステナイト - マルテンサイト(BI-METALS)スーパーピアスタPAN(ステンレス)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号#2 種類スーパーピアスタナベ 寸法H(mm)2.9 寸法S(mm)全ねじ 寸法d(Φmm)4.2 寸法dk(Φmm)8
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42602752 M4×16 1箱(1000個) 16
 
 
取扱い終了

返品不可
42602761 M4×25 1箱(500個) 25
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする