大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ねじ 大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ ピアス折板ビス中間用HEX(鉄/クロメート)(小箱) ピアス折板ビス中間用HEX(鉄/クロメート)(小箱) 注文コード 材質鉄 長さ(mm)35 表面処理クロメート ねじの呼びM6.3 内容量1箱(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M6.3×35 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42610057 M6.3×35 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他形状ドリルネジ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビックス 無溶接ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥2,420~ ¥2,200~ エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥1,870~ ¥1,700~ エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥1,870~ ¥1,700~ ビックス 断熱パネルビス B (鉄/ジオメット) 天野製作所 税込¥6,710 ¥6,100 ビックス 断熱パネルビス A (鉄/ジオメット) 天野製作所 税込¥7,040 ¥6,400 ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理) 天野製作所 税込¥2,530 ¥2,300 ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート) 天野製作所 税込¥2,200 ¥2,000 エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥1,870~ ¥1,700~ エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所 税込¥5,500~ ¥5,000~ エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥3,630 ¥3,300 エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所 税込¥2,420 ¥2,200 バスケットへ 3カ-W ミニポイントPAN 九飛勢螺 税込¥7,499 ¥6,817 バスケットへ 3カ-W セッパンチュウカンステンCAP 九飛勢螺 税込¥9,840 ¥8,945 バスケットへ 3カ-W ピアス(マルサラD6 九飛勢螺 税込¥4,455 ¥4,050 バスケットへ SUS410 ピアス(サラ(ゼンネジ 九飛勢螺 税込¥12,320~ ¥11,200~ SUS410 オニバピアスGOD(HEX 九飛勢螺 税込¥22,330~ ¥20,300~ SUS410 ピアス(マルサラD6 九飛勢螺 税込¥9,130~ ¥8,300~ 3カ-W ピアスPAN 九飛勢螺 税込¥2,769 ¥2,517 バスケットへ 3カ-W ピアス(サラ 九飛勢螺 税込¥9,063~ ¥8,239~ 3カ-W ピアスPAN(ホソメ 九飛勢螺 税込¥3,713~ ¥3,375~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ木ねじ・ドリルネジドリルネジ(切り刃付)その他形状ドリルネジ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります ドリルネジサラ ドリルネジナベ ドリルネジフレキ ドリルネジモドトラス ドリルネジラッパ ドリルネジリーマーフレキ 六角頭 その他形状ドリルネジ シェアする マイページ 最近見た商品