LH小ねじ(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼びM4
材質鉄
穴の形状LH
表面処理生地
ねじピッチ(mm)0.7
仕様ラインヘッドの番号:LH-4
寸法C(mm)(最小)0.5
寸法d1(mm)7.5
寸法d3(mm)4.967
寸法K(mm)2.1
寸法dk(mm)6
内容量1箱(1000個)
小ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29