強度区分4.8六角ボルト 全ねじ(小箱入り)(鉄/ユニクロ)(小箱)

強度区分4.8六角ボルト 全ねじ(小箱入り)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM20 材質 ねじピッチ2.5 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42698704 M20×70 1箱(25個) 70
8,898
9,788 (税込)
翌日出荷

返品不可
42698634 M20×35 1箱(35個) 35
 
 
取扱い終了
42698643 M20×40 1箱(35個) 40
 
 
取扱い終了

返品不可
42698652 M20×45 1箱(30個) 45
 
 
取扱い終了

返品不可
42698661 M20×50 1箱(30個) 50
 
 
取扱い終了
42698677 M20×55 1箱(30個) 55
 
 
取扱い終了

返品不可
42698686 M20×60 1箱(25個) 60
 
 
取扱い終了
42698695 M20×65 1箱(25個) 65
 
 
取扱い終了
42698713 M20×75 1箱(25個) 75
 
 
取扱い終了
42698722 M20×80 1箱(20個) 80
 
 
取扱い終了
42698731 M20×90 1箱(20個) 90
 
 
取扱い終了
42698747 M20×100 1箱(20個) 100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする