六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(小箱)

六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(小箱) 大阪魂

材質ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42715303 M6×15 1箱(400個) M6 15 1
 
 
取扱い終了

返品不可
42715312 M8×35 1箱(100個) M8 35 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42715303 M6×15 42788173 M6×15 M6×15 六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂 42788173 六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂 1パック(15個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42715312 M8×35 42788182 M8×35 M8×35 六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂 42788182 六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2068:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする