六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

材質 種類PK=1(JIS小形W組込) 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42756113 M4×6 1箱(1000個) M4 0.7 6
 
 
取扱い終了

返品不可
42756122 M6×20 1箱(300個) M6 1 20
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42756113 M4×6 42820294 M4×6 M4×6 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42820294 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 1パック(11個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42756122 M6×20 42820303 M6×20 M6×20 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42820303 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする