Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/クロメート)(小箱)

Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易

材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)9 寸法C(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)35
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
材質(ねじ部)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42765335 M5×10 1箱(150個) M5 0.8 鉄/クロメート 10
オープン
 
 
取扱い終了
42765344 M5×15 1箱(150個) M5 0.8 鉄/クロメート 15
オープン
 
 
取扱い終了
42765353 M5×25 1箱(120個) M5 0.8 鉄/クロメート 25
オープン
 
 
取扱い終了
42765362 M5×30 1箱(100個) M5 0.8 鉄/クロメート 30
オープン
 
 
取扱い終了
42765371 M5×40 1箱(100個) M5 0.8 鉄/クロメート 40
オープン
 
 
取扱い終了
42765387 M5×45 1箱(100個) M5 0.8 鉄/クロメート 45
オープン
 
 
取扱い終了
42765396 M6×10 1箱(150個) M6 1 鉄/クロメート 10
オープン
 
 
取扱い終了
42765405 M6×20 1箱(120個) M6 1 鉄/クロメート 20
オープン
 
 
取扱い終了
42765414 M6×25 1箱(120個) M6 1 鉄/クロメート 25
オープン
 
 
取扱い終了
42765423 M6×30 1箱(120個) M6 1 鉄/クロメート 30
オープン
 
 
取扱い終了
42765432 M6×35 1箱(100個) M6 1 鉄/クロメート 35
オープン
 
 
取扱い終了
42765441 M6×40 1箱(100個) M6 1 鉄/クロメート 40
オープン
 
 
取扱い終了
42765457 M6×50 1箱(100個) M6 1 鉄/クロメート 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする