六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ホワイト)(パック品)
種別-
ねじの呼び5/16
材質鉄
長さ(inch)3/4
山数24
寸法H(mm)5
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角
寸法b(mm)12.5
寸法S(inch)1
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
内容量1パック(5個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
ボルト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29