六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/生地)(パック品)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
長さ(mm)12
材質鉄
寸法S(mm)(呼び)5.0
表面処理生地
寸法e(mm)約5.9
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
寸法dz(mm)(最大)6.0/(最小)約5.5
内容量1パック(5個)
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29