歯付座金 外歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
適合ねじ径(Φmm)2.3
寸法d(mm)2.5
寸法t(mm)0.3
寸法D(mm)5.3
材質鉄
歯数8
種類歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)5.3
表面処理3価ホワイト
厚さt(mm)0.3
内径d(Φmm)2.5
内容量1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
ワッシャー(金属) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42904513 | BW-2.3 | 42934647 | BW-2.3 |
![]() |
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) | オチアイ | 1パック(92個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
598:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29