UFOナット トラス型(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
色黒
ねじの種類ナット
寸法D(mm)10
表面処理3価ブラック
寸法l(mm)8
寸法K(mm)3.7
寸法dk(mm)14
ねじ山種類メートル並目
内容量1箱(300個)
その他ナット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29