皿ばねナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
材質鉄
寸法H(mm)10.2
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
寸法D(mm)22
表面処理クロメート
寸法h(mm)7.9
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウィット
内容量1箱(200個)
ゆるみ止めナット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29