皿ばねナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

皿ばねナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 皿ばねナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂

材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)6.3 寸法t(mm)1 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 寸法D(mm)14 表面処理グリーンクロメート 寸法h(mm)5 ねじの呼びM6 ねじ山種類メートル並目 内容量1箱(700個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42881291 M6
8,198
9,018 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする