小形六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱)

小形六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 小形六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

材質 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル細目
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42883504 M16 1箱(150個) - M16 1.5 -
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

返品不可
42883513 M14 1箱(250個) - M14 1.5 -
7,698
8,468 (税込)
翌日出荷

返品不可
42883522 M22 1箱(50個) - M22 1.5 -
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
42883531 M10 1箱(600個) - M10 1.25 -
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

返品不可
42019643 M20 P-1.5 1箱(88個) M20 - 1.5 12
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
42019634 M12 P-1.25 1箱(350個) M12 - 1.25 7
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42019634 M12 P-1.25 42210567 M12 P-1.25 M12 P-1.25 小形六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42210567 小形六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 1パック(13個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする