プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

プッシュリベット(ナイロン)(小箱) - 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱) - 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱) - 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱) - 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)

ハンドワークで使用できます。
作業性の良さは類似品の追随を許しません。
外観部品としては最適。
プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。

78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
寸法d(mm)
板厚t(mm)
材質
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69064835P4040W1箱(1000個)---鉄(または標準)
8,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892297P2024B1箱(1000個)2.120.6~1.2ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892306P2032B1箱(1000個)2.121.3~2ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892315P2040B1箱(1000個)2.122.1~2.8ナイロン
9,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892324P2064B1箱(1000個)2.123.7~4.4ナイロン
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892333P2632B1箱(1000個)2.72.61~2ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892342P2642B1箱(1000個)2.72.62.1~3ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
42892351P2648B1箱(1000個)2.72.62.7~3.6ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892367P2655B1箱(1000個)2.72.63.4~4.3ナイロン
9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892376P3035B1箱(1000個)3.131~2ナイロン
7,998
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892385P3045B1箱(1000個)3.132~3ナイロン
7,998
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892394P3055B1箱(1000個)3.133~4ナイロン
8,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892403P3065B1箱(1000個)3.134~5ナイロン
8,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892412P3075B1箱(1000個)3.135~6ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892421P3080B1箱(1000個)3.135.5~6.5ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892437P3090B1箱(1000個)3.136.5~7.5ナイロン
9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892446P3100B1箱(1000個)3.137.5~8.5ナイロン
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892455P3535B1箱(1000個)3.63.51.2~2.1ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
42892464P3545B1箱(1000個)3.63.52.2~3.1ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892473P3550B1箱(1000個)3.63.52.7~3.6ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892482P3555B1箱(1000個)3.63.53.2~4.1ナイロン
9,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892491P3560B1箱(1000個)3.63.53.7~4.6ナイロン
9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892507P3570B1箱(1000個)3.63.54.7~5.6ナイロン
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892516P3580B1箱(1000個)3.63.55.7~6.6ナイロン
11,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892525P4050B1箱(1000個)4.142.5~3.5ナイロン
8,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892534P4060B1箱(1000個)4.143.5~4.5ナイロン
8,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892543P4070B1箱(1000個)4.144.5~5.5ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892552P4080B1箱(1000個)4.145.5~6.5ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892561P4090B1箱(1000個)4.146.5~7.5ナイロン
9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892577P4100B1箱(1000個)4.147.5~8.5ナイロン
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892586P5045B1箱(1000個)5.151.5~2.5ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892595P5055B1箱(1000個)5.152.5~3.5ナイロン
9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892604P5065B1箱(1000個)5.153.5~4.5ナイロン
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892613P5075B1箱(1000個)5.154.5~5.5ナイロン
11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892622P5085B1箱(1000個)5.155.5~6.5ナイロン
11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892631P5095B1箱(1000個)5.156~7.5ナイロン
12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892647P5105B1箱(1000個)5.157.5~8.5ナイロン
13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892656P6060B1箱(500個)6.162.5~4ナイロン
6,898
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
残り1点です
42892665P2048B1箱(1000個)2.122.9~3.6ナイロン
9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892674P2024W1箱(1000個)2.120.6~1.2ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892683P2032W1箱(1000個)2.121.3~2ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892692P2040W1箱(1000個)2.122.1~2.8ナイロン
9,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892701P2048W1箱(1000個)2.122.9~3.6ナイロン
9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892717P2064W1箱(1000個)2.123.7~4.4ナイロン
9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892726P2632W1箱(1000個)2.72.61~2ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892735P2642W1箱(1000個)2.72.62.1~3ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892744P2648W1箱(1000個)2.72.62.7~3.6ナイロン
8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892753P2655W1箱(1000個)2.72.63.4~4.3ナイロン
9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892762P3035W1箱(1000個)3.131~2ナイロン
7,998
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42892771P3045W1箱(1000個)3.132~3ナイロン
7,998
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42892403
2017-09-15
用途: 製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3226:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする