エーエルシーアンカー AXタイプ めねじタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

エーエルシーアンカー AXタイプ めねじタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ エーエルシーアンカー AXタイプ めねじタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ
(3件のレビュー)

材質 表面処理3価ホワイト 回転数10回転 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
穴あけ深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42895404 AX-M8 1箱(50個) M8 14.5 63 14.5 63 70
12,750
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
42895413 AX-M10 1箱(30個) M10 16.5 72 16.5 72 80
9,600
8,198
9,018 (税込)
当日出荷
42895422 AX-W30 1箱(30個) W3/8 16.5 72 16.5 72 80
9,750
 
 
取扱い終了
42895395 AX-M6 1箱(50個) M6 12 54 12 54 60
11,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42895422 AX-W30 38400769 AX-W3/8 AX-W3/8 エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ 38400769 エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ 1個(20個) 5,200 税込5,720 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42895422
2023-05-15
用途:
ALC壁に情報盤を取付

下穴深さ80mm施工時にALC壁100mmを貫通するのではないかと慎重に作業を行った結果、結構しっかり止まった感はありましたよ。

1人が参考にしています
対象商品:
42895413
2020-11-04
用途:
庇の下地取付に使用
ルフレ 様 (建設業・工事業)

ALCで挟み込みで下地などを固定できないとき、ALC用アンカーとして使いやすいと思います。
専用の下穴あけドリルが必要です。

対象商品:
42895413
2018-06-11
用途:
ALCのアンカーとして
建設業・工事業

このアンカーが指定なので使いました。がっちり止まります。単品があるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする