大阪魂
(+)皿アンダーカット(ステンレス/SC-4)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-4
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿アンダーカット
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43121224
M4×6
1箱(2000個)
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121233
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121242
M4×10
1箱(2500個)
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121267
M4×15
1箱(1000個)
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121206
M4×4
1箱(2000個)
4
取扱い終了
返品不可
43121215
M4×5
1箱(2000個)
5
取扱い終了
返品不可
43121251
M4×12
1箱(1000個)
12
取扱い終了
返品不可
43121276
M4×16
1箱(1000個)
16
取扱い終了
返品不可
43121285
M4×18
1箱(500個)
18
取扱い終了
返品不可
43121294
M4×20
1箱(500個)
20
取扱い終了
返品不可
43121303
M4×25
1箱(500個)
25
取扱い終了
返品不可
43121312
M4×30
1箱(500個)
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください