(+)小形アプセット小ねじ12平(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)10
材質鉄
十字穴番号3
寸法S(mm)12
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
穴の形状十字穴
内容量1箱(250個)
小ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29