4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 材質 寸法S(mm)12 表面処理ノンクロームブラック 寸法e(mm)13.25 頭部形状小形六角アプセット 寸法K(mm)5.5
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43140124 M8×12 1箱(250個) 12
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43140133 M8×15 1箱(200個) 15
6,098
6,708 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43140142 M8×16 1箱(200個) 16
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43140151 M8×20 1箱(180個) 20
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43140167 M8×25 1箱(250個) 25
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43140176 M8×30 1箱(200個) 30
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43140185 M8×35 1箱(170個) 35
8,098
8,908 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43140194 M8×40 1箱(150個) 40
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43140203 M8×45 1箱(130個) 45
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43140212 M8×50 1箱(120個) 50
7,198
7,918 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする