(+-)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
寸法t(mm)1.1
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.80
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)5.5
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29