(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)3.0
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
表面処理茶ブロンズ
寸法e(mm)6.05
頭部形状六角アプセット組込
寸法s(mm)5.5
寸法d1(mm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.5
穴の形状十字穴
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
970:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29