曜日別特売

(+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)

(+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理ニッケル頭部形状丸皿小頭寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43478705M4×121箱(2000個)12
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
43478714M4×161箱(1500個)16
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
43478723M4×201箱(1200個)20
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
43478732M4×251箱(1000個)25
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする