大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
ノンクロームホワイト
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43515437
M4×8
1箱(1300個)
M4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515446
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515455
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515464
M4×16
1箱(800個)
M4
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515473
M4×20
1箱(600個)
M4
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515482
M4×25
1箱(500個)
M4
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515491
M5×10
1箱(800個)
M5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515507
M5×12
1箱(600個)
M5
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515516
M5×16
1箱(500個)
M5
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515525
M5×20
1箱(450個)
M5
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515534
M5×25
1箱(600個)
M5
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515543
M6×12
1箱(400個)
M6
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515552
M6×16
1箱(350個)
M6
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515561
M6×20
1箱(250個)
M6
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515577
M6×25
1箱(350個)
M6
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515586
M6×30
1箱(300個)
M6
30
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515595
M6×35
1箱(250個)
M6
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515604
M6×40
1箱(220個)
M6
40
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515613
M6×50
1箱(170個)
M6
50
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515622
M8×20
1箱(150個)
M8
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515631
M8×25
1箱(200個)
M8
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515647
M8×30
1箱(180個)
M8
30
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515656
M8×35
1箱(150個)
M8
35
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515665
M8×40
1箱(150個)
M8
40
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515674
M8×50
1箱(100個)
M8
50
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515683
M8×60
1箱(100個)
M8
60
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧