大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(100個)
長さ(mm)
35
8
12
16
25
20
30
35
50
60
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43515656
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
(最大)8.2/(最小)8
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
(最小)13.1
寸法B(mm)
12
頭部形状
六角フランジ
寸法M(mm)
7.2
穴の形状
プラスマイナス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧