大阪魂
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(450個)
ねじの呼び
M5
注文コード
43515525
品番
M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)5
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
(最小)8.7
寸法B(mm)
8
頭部形状
六角フランジ
寸法M(mm)
4.4
穴の形状
プラスマイナス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧